ポリカーボネート製ヘルメット No.171

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 名入れ可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75165641 品番 No.171-OT
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット。
内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。

用途
飛来・落下物用
電気用
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし 材質(帽体)ポリカーボネート 質量(g)約395 種類アメリカン 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン ひさし長さ(mm)約45 頭囲(cm)53〜61 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(あごひも)ポリエステル 材質(ハンモック)ポリエステル 名入れ 使用区分飛来・落下物用、電気用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75165623
2024-07-06
用途:
荷役作業時など
鈴木荷役 様 (その他業種)

トーヨーセフティーは何度か購入していて、パーツやらバリエーションが豊富で、買い換えや買い足しには必ず選ぶブランドです。
今回選んだ理由はクリアタイプが欲しくて安価だったので購入しました。本体がクリアスモークで通風口が無いタイプでしたが値段が安いので試しに買い、まだ被ってないので使用感はわかりませんがデザインが良く購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする