3/22より値下げ!現場を応援
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット本体
FRP製穴あきヘルメット No.260
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75165806
品番
No.260
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,998
バスケットに入れる
超軽量FRP製通気孔付きタイプ。
色
白
使用区分
飛来・落下物用
材質
FRP樹脂
通気孔
あり
頭囲(cm)
53〜62
種類
アメリカン
質量(g)
約315
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
ひさし長さ(mm)
約45
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
名入れ
可
注意
※FRP樹脂製は鋲でヘッドバンドを固定しています。帽体に穴を開けているため、電気作業には使用しないで下さい。(電気用はAE又はABEタイプを使用して下さい。)