トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット本体
FRP製ヘルメット No.280
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75165851
品番
No.280-OT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アメリカン
色
白
材質
FRP樹脂
頭囲(cm)
53〜62
質量(g)
約398
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
ひさし長さ(mm)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル