ソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS、アクリル、PP 注文コード75165959 品番GW-PL101/WW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー充電式のガーデンライト。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途お庭や玄関などの照明に 材質ABS、アクリル、PP 質量(g)480 全光束(Lm)30 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh 連続点灯時間最長約40時間(満充電時) ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル 点灯色電球色 防水性IPX4 直径×高さ(mm)Φ190×575(埋め込み用の杭を含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする