ソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS、アクリル 注文コード75165986 品番GW-PL110/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー充電式のガーデンライト。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途お庭や玄関などの照明に 材質ABS、アクリル 質量(g)220 全光束(Lm)15 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh 連続点灯時間最長約40時間(満充電時) ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル 点灯色昼白色 防水性IPX4 直径×高さ(mm)Φ125×318(埋め込み用の杭を含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする