トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 軽作業帽
アンボ用取替えレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75166533
品番
No.3006
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
PET(1.5mm厚)
適合
No.3004-TS
長さ(mm)
202
質量(g)
約103
RoHS指令(10物質対応)
対応