曜日別特売
No.80 軽作業用帽子 ケーボー No.80 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75166822

軽作業用帽子 ケーボー No.80

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード75166822品番No.80
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
オレンジ材質ABS樹脂質量(g)約165材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)織ゴム
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 軽作業

前に同じ様な物を使用していました、このケーボーは軽く割と通気性も良いと思います。

対象商品 : 75166874
2024-05-23
用途: 物流軽作業
サワダ工業株式会社

軽く、色も良く種類豊富で、働き動きやすい軽帽でした。

対象商品 : 75166874
2021-07-22
用途: 屋外での作業、自転車走行時
新宿シャローム教会サービス業

着脱が容易です。屋外での軽作業のほかに、雨天で自転車に乗るときは、かっぱのフードがこれで固定できるので大変役に立っています。

対象商品 : 75166856
2021-03-29
用途: ケガ防止
尾岸農場農・林・水産業

軽いのでかぶるのは苦にならず軽作業時に最適とおもう

対象商品 : 75166831
2019-08-27
用途: 女房のお手伝い仕事用

物としては安いせいかかなり貧弱な感じがします。でも女房は軽くて良いなぁと言っております。
ただ顎紐がゴムなので多少の違和感あり。出来ればゴムではない方が良いですね。

対象商品 : 75166856
2019-03-14
用途: 軽作業とピッキング作業
運輸・通信業

キャップ変わりに購入してみました。
キャップよりやはり安心感があり、違和感もなく1日中かぶっていても疲れません。

対象商品 : 75166847
2019-06-04
用途: 仕事中
製造業

あご紐がゴム製で、交換のワンタッチタイプがカタログにのっていないのが残念です。ケーボー用C-1タイプも別注でほしいのに。

3が参考にしています
対象商品 : 75166883
2019-03-04
用途: 運転者管理

作業運転者監視の責任者用です。コストパフォーマンス良し

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする