シールドレンズ付ケーボープラス No.81

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75166892 品番 No.81
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワンタッチ式アゴヒモ標準装着

材質ABS樹脂 質量(g)約245 材質(レンズ)PTE樹脂 頭囲(cm)53〜60 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75166917
2023-10-12
用途:
果樹の収穫
建設業・工事業

シールドのお蔭で果樹の収穫時、枝先からの目の保護に最適です。

対象商品:
75166917
2019-09-16
用途:
塗装作業時

高所以外で使ってます。足場に頭をぶつける事が多いので手放せません。シールド付きなので眼鏡も汚れません。

対象商品:
75166917
2015-02-01
用途:
農作業
農・林・水産業

軽さとシールドレンズが魅力で剪定等にも重宝しそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする