アーテック
アーテックの 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテックの 運動会/スポーツイベント用品
アーテックの 競技種目用品
レース生地 100×150cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75166903
品番
45688
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全5色!
色
ピンク
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
長さ(m)
1
幅(m)
1.5
アズワン品番
65-1827-78