曜日別特売
No.81 シールドレンズ付ケーボープラス No.81 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75166917

シールドレンズ付ケーボープラス No.81

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75166917品番No.81
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワンタッチ式アゴヒモ標準装着

材質ABS樹脂質量(g)約245材質(レンズ)PTE樹脂頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75166917
2023-10-12
用途: 果樹の収穫
建設業・工事業

シールドのお蔭で果樹の収穫時、枝先からの目の保護に最適です。

対象商品 : 75166917
2019-09-16
用途: 塗装作業時

高所以外で使ってます。足場に頭をぶつける事が多いので手放せません。シールド付きなので眼鏡も汚れません。

対象商品 : 75166917
2015-02-01
用途: 農作業
農・林・水産業

軽さとシールドレンズが魅力で剪定等にも重宝しそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする