軽作業用帽子 ケーボープラス No.82

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75166953 品番 No.82
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

"Air Flow"設計の通気孔付き
疲れを感じさせない軽量コンパクト設計
ワンタッチ式アゴヒモ標準装備

外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128 ひさし長さ(mm)約33 材質ABS樹脂 質量(g)約200 頭囲(cm)53〜60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではございませんので、労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
場内作業
農・林・水産業

とても軽いのにホールド感があります。下をのぞき込むなど頭部の動きの多い作業もあり、試しに数人で使用しましたが、脱げやズレが無いと好評でした。暑さが我慢できなくなるまで、これで安全対策をしようと思います。

対象商品:
75166971
2023-08-15
用途:
農作業
農・林・水産業

コスパ最高、軽くて楽、個人使用には最適です。前にも購入しましたが問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
75166944
2023-04-22
用途:
小物づくり、大工仕事等々
アハーズウェル 様 (卸売・小売業)

軽くて、通気性もよく重宝しています。色もクリームでさわやかで格好良さもあると思う。

4人が参考にしています
対象商品:
75166971
2022-09-08
用途:
軽作業工事の確認作業時。
ラシンプランニング合同会社 様 (サービス業)

軽作業工事の確認作業の時、軽くて、身動きがとり易い。

1人が参考にしています
対象商品:
75166971
2021-08-21
用途:
機械加工

職場で以前はもっとガッチリしたヘルメットをかぶっていましたが、重く首がつかれるということで今回から軽量なもを購入したところ、軽くて非常に良いと好評です。

1人が参考にしています
2021-06-02
用途:
ホークリフト運転時
運輸・通信業

以前着用してたヘルメットは、重くてムレるし、最悪でした。このヘルメットでの作業は、軽く通気性も有り快適なりました。見た目は普通のヘルメットと変わりがなくホークリフトの運転時の義務は、果たしてます。

対象商品:
75166971
2019-08-08
用途:
倉庫作業時に

軽く普通のヘルメットより通気性が若干高いです。
首も疲れず何回か落としましたがヒビひとつつきません。
かさばらないコンパクトサイズなのも嬉しいです。

4人が参考にしています
対象商品:
75166944
2019-11-02
用途:
ボイラー室等機械整備などメンテナンス作業時など
湯栄エンジニア株式会社 様

かぶり易く、軽いので長時間使用しても 疲れない、
バルヴのハンドルなど、突起物から頭を保護してくれ
特に狭い場所には、便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする