アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイリング
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイル
アーテック[学校教材・教育玩具]の 証書ファイル
証書ファイル 高級布張風 A (卒園証書)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167007
品番
5723
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
少人数から対応!箔押し済の証書ファイル!高級感のある布張風!片面・見開き、両方に対応!※証書・台紙等は付属しておりません
色
えんじ
セット内容
本体×1
材質
PP、紙
寸法(mm)
315×225
タイプ
タテ型
アズワン品番
65-1827-88