トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 溶接面・遮光メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 遮光メガネ
ハイパーゴーグル No.1390-G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75167836
品番
No.1390-2G
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
遮光度
#2
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅)
質量(g)
約95
種類
ゴーグル
規格
JIS規格品
レンズ色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応