千曲化成
千曲化成の ガラス・樹脂・金属容器
千曲化成の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
千曲化成の ポリタンク/扁平缶
ポリタンク 10L 白 W(ワイド缶)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
75167996
品番
水入缶 10L 白 W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
用途
薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。
千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。
容量(L)
10
ノズル
なし
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
ナチュラル
質量(g)
800
内径(Φmm)
キャップ内径:50
肉厚(mm)
1.5(平均)
目盛
なし
口内径(Φmm)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×340×270
口数
両口
コック
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
あり
パッキン
あり
注意
※缶の側面に「水入れ缶」の刻印が入っておりますが水以外の用途にもお使いいただけます。但しポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油、軽油は入れられません。
※灯油缶JIS規格品と同じ型式での成形品ですので千曲化成製灯油缶用キャップ、灯油缶用ノズルセットがそのままお使いいただけます。