千曲化成
千曲化成の ガラス・樹脂・金属容器
千曲化成の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
千曲化成の ポリタンク/扁平缶
ポリタンク 20L 白 大口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
75168014
品番
ポリタンク20L 白 大口
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
缶口部内径50mmの広口タイプです。両口共同口径で落下防止のヒモ付キャップが付いています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
容量(L)
20
ノズル
なし
用途
薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
ナチュラル
質量(g)
1200
内径(Φmm)
キャップ内径:65
肉厚(mm)
1.5(平均)
目盛
なし
口内径(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×345×370
口数
両口
コック
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
あり
パッキン
あり
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油、軽油は入れられません。