トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 溶接面・遮光メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 遮光メガネ
防塵メガネ No.1377-G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75168222
品番
No.1377-4G
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
防塵メガネ
材質
(つる)ナイロン
質量(g)
約41
レンズ色
グリーン
フレーム色
ブラック
機能
くもり止め
遮光度
#4
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応