防塵メガネ No.1330-Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75168405 品番No.1330-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
形状二眼型 機能硬化処理 質量(g)約27 レンズ色イエロー 材質(フレーム)特殊ポリアミド 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75168405 No.1330-Y 10078503 No.1341-Y 防じんメガネ サングラスタイプ No.1341 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 防じんメガネ サングラスタイプ No.1341 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする