使い捨て式防じんマスク No.1700

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 75168974 品番 No.1700-A20PC
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 質量(g)12.0 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以上 粒子捕集効率(%)80 国家検定合格番号第TM334号 使用限度時間(h)9.0 排気抵抗(Pa)45以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式 指定防護係数4
注意
※耳掛け式には絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75168965
2025-03-24
用途:
パテ研磨
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単に装着できるところがいいです
ゴムは上下に2本ありますが
上1本だけでもズレずに落ちません

2024-10-30
用途:
船の船底塗装を落とす時
自然治癒力研究所 様

サンダーで船底塗装を落とすと、微粒子が飛散して通常マスクよりも防塵性が高くて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
75168965
2024-03-07
用途:
屋根裏での作業時
建設業・工事業

グラスウールの粉塵から守ってくれたので防塵機能は問題ないと思います。ただし、内部での蒸れが著しく顔全体に汗をかいてしまい防塵眼鏡が曇ってしまいました。この値段で防塵性と通気性を両立させるのはやはり難しいのかと納得しました。

対象商品:
75168974
2024-02-01
用途:
塗装
建設業・工事業

DS1で塗装にはこれで十分です。コスパいいので大量買いでいいです。

対象商品:
75168965
2023-10-14
用途:
床下調査
医療・福祉・介護関連業

床下にもぐる際使用。粉塵が舞う中でしたが、しっかり気密されるが息苦しくなく、鼻当てのクッションが汗をしっかり吸着し、作業がはかどりました。終わった後も鼻腔はきれいでした。
残念な点は、外した顔に跡形がつくので、クッションを長めにするかゴム調整かで改善されないかと期待します。価格も安く良い商品に出会えてました、有難うございます。

対象商品:
75168974
2023-01-16
用途:
石灰の様な粉物を詰め替える作業時
運輸・通信業

毎日使い捨てで、使用しているがとても使いやすいです。
もう少し頭に掛けるゴムひもが調整出来れば更に良いと思います。

対象商品:
75168965
2022-06-11
用途:
家屋解体等

使い捨てで価格が安く、それでいてしっかり機能するものを探してこれになりました。
蒸れもなく呼吸しやすく、鼻当てのクッションは汗を結構吸ってくれます。

対象商品:
75168965
2021-12-29
用途:
自宅のカーペット張替え
教育・研究機関

初めて本格的なマスクを購入しましたが、臭いを感じないですし余裕を持って装着でき苦しくありません。いつも大掃除の際に一般的なマスクをしても鼻水が止まらないなどアレルギー症状が出ていましたが、こちらを使用していると掃除後にそういった症状は出ませんでした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/744/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする