No.1709 使い捨て式防じんマスク No.1709 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168992

No.1709 使い捨て式防じんマスク No.1709 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168992
No.1709 使い捨て式防じんマスク No.1709 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168992

使い捨て式防じんマスク No.1709

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)
内容量1箱(20枚)注文コード75168992品番No.1709
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
溶接作業、一般粉じん作業、農業散布用
質量(g)15.0種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以上粒子捕集効率(%)95使用限度時間(h)10.0排気抵抗(Pa)50以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75168992
2021-11-21
用途: frp成形の作業

他のマスクよりも密着度がよく、ほこりが入りにくい。紙がしっかりしていて、型崩れしずらい。締め付け加減も程よく、痛くならない。

対象商品 : 75168992
2017-09-21
用途: 米乾燥調製施設の清掃時
農・林・水産業

今まで3Mマスクを使っていましたが、割高なので初めて購入してみました。
紐の長さが調節出来るので、3Mマスクより圧迫感が無く使いやすいと好評でした。
来シーズンも購入させて頂きます。

対象商品 : 75168992
2020-11-24
用途: 工場内作業

鼻の当たりにスポンジがついてれば、尚いいのだが
価格ももう少し安くしてほしい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする