トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防じんマスク
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
75169044
品番
No.1733-A20PCS
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
用途
溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
区分
DS2
質量(g)
25.0
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
70以上
粒子捕集効率(%)
95
使用限度時間(h)
16.0
排気抵抗(Pa)
70以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
注意
※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)
を必ず使用してください。
※耳掛け式には絶対にしないで下さい。