塵埃簡易マスク No.1500

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75169202 品番No.1500
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

抗菌処理加工をしているので衛生的です。

種別取替式防じん ひもタイプお面式 対象花粉等 用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。 質量(g)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75169202
2026-02-24
用途:
農薬散布
西島農園 様 (農・林・水産業)

息もしやすくて、フィルターも洗って使えるのでよかったです。カートリッジ型のマスク使ってましたがこちらがメインになりそう。

対象商品:
75169202
2021-12-14
用途:
床下清掃作業等
サービス業

フィルターとメリヤスをしっかりセットすれば埃入ってこないので、とても満足しています。

対象商品:
75169202
2020-12-18
用途:
木工作業全般
雄工房 様 (サービス業)

値段の割にはいいかも
呼吸も楽にできる
フイルターの交換が手間取る

対象商品:
75169202
2018-07-19
用途:
原料を機械に入れるとき
製造業

呼吸が非常に楽で、息苦しくない。作業終了に、マスクを外しても、鼻毛に、原料がついてない。

1人が参考にしています
対象商品:
75169202
2017-11-12
用途:
家屋解体作業
建設業・工事業

他のマスクでは喉に違和感がありましたが
値段の割にホコリを吸着してくれているので助かってます
替えフィルターも安価であるのでお手軽です
使用後のフィルター見てしてなかった時のことを考えるとゾッとします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする