デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75169895 品番 V22PWE1501T(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現

ひょう量(g)1500 材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿 質量(kg)3 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備) 最小表示(g)0.2 表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121 繰返し性0.2g(標準偏差) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242 測定モード重量 防塵防水性能IPX58 直線性±0.2g 安定時間(秒)0.5以内 アズワン品番61-5080-38-20 バッテリー稼動時間約50時間 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする