島津製作所
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
1000
500
1000
1目盛(mL)
10
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75171137
品番
-(校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥21,640
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
クッションは破損防止に効果的です。
材質
硼珪酸ガラス
1目盛(mL)
10
校正証明書
一般校正
付属品
クッション
容量(mL)
1000
高さ(mm)
420±5
許容誤差(mL)
±5.0
アズワン品番
6-231-11-20
胴外径(Φmm)
70
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000