- キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75171284

キングスリングベルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)35
長さ(m)3.0
荷重(t)1.3
内容量1本注文コード75171284品番-
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
長さ(m)3.0幅(mm)35荷重(t)1.3材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75171372
2019-09-11
用途: 木材の運搬用
株式会社木下製材所

キングスリングベルトは他社より柔らかい為非常に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする