キングスリングベルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75171354 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
長さ(m)1.0 幅(mm)25 荷重(t)0.8 材質超強靭柔軟性ポリエステル 規格JIS B8818 V等級 等級JIS3等級 先端形状両端アイ形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75171372
2019-09-11
用途:
木材の運搬用
株式会社木下製材所 様

キングスリングベルトは他社より柔らかい為非常に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする