Aスリングベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75171433 品番 50mm×6m
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。

ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)6 荷重(t)1.6 材質超強力ポリエステル 規格JIS B8818 V等級 種別両端アイ形 等級JIS3等級 使用荷重(t)1.6 全長(m)6 先端形状両端アイ形 JIS規格JIS B8818 3等級 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※トーヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、基本使用荷重以上は吊らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする