トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
Aスリングベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)
35
25
75
50
35
ベルト長さ(m)
2
1
5
6
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
全長(m)
2
1
5
6
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
使用荷重(t)
1.3
0.8
2.5
1.6
1.3
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75171537
品番
35mm×2m
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
2
荷重(t)
1.3
材質
超強力ポリエステル
規格
JIS B8818 Ⅲ等級
色
青
等級
JIS3等級
使用荷重(t)
1.3
全長(m)
2
先端形状
両端アイ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※トーヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、基本使用荷重以上は吊らないで下さい。