小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75171575 品番 S19-03-ACS(一般校正証明書)
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
一般校正証明書付は3ポイントを校正します。
JIS B 7525‐3
液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。

校正証明書一般校正 比重範囲0.820〜0.880 目盛0.002 全長(mm)160 アズワン品番63-1459-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする