トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 繊維スリング
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の エンドレスタイプ
キングスリングベルト・エンドレス形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75171774
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長さ(m)
3.0
幅(mm)
25
種別
エンドレス形
材質
超強靭柔軟性ポリエステル
色
緑
ベルト幅(mm)
25
規格
JIS B8818 V等級
等級
JIS3等級
使用荷重(t)
1.6
全長(m)
3
荷重(t)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応