Tenmars
Tenmarsの 環境測定(自然環境/安全環境)
Tenmarsの 照度計
照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75171943
品番
TM-205(中国語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
測定範囲(Lux)
200・2000・20000・200000
精度
±6%(LEDは測定できません)
質量(g)
250
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
寸法(mm)
56×38×172
分解能
20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx
機能
最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング
2.5回/秒
アズワン品番
1-1633-01-57
校正証明書
一般校正
注意
※日本語版書類3点セット+中国語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000