照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75171959 品番 TM-209M(中国語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
測定範囲(Lux)0〜400000 精度白色LED/±3%、その他可視光線/±6% 質量(g)250 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 仕様プラスLEDメーター 本体寸法(mm)55×38×130 分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lx センサー寸法(mm)55×80×20 機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 アズワン品番1-1633-02-57 メモリー数99データ 校正証明書一般校正
注意
※日本語版書類3点セット+中国語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする