トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 繊維スリング
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の アイタイプ繊維スリング
Jスリングベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75171984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
長さ(m)
5.0
幅(mm)
25
荷重(t)
1.0
種別
両端アイ形
材質
超強力ポリエステル
色
オレンジ
ベルト幅(mm)
25
規格
JIS B 8818 4等級
等級
JIS4等級
使用荷重(t)
1
全長(m)
5
端末仕様
両端アイ形
RoHS指令(10物質対応)
対応