Jスリングベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75171993 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
長さ(m)1.0 幅(mm)35 荷重(t)1.6 種別両端アイ形 材質超強力ポリエステル オレンジ ベルト幅(mm)35 規格JIS B 8818 4等級 等級JIS4等級 使用荷重(t)1.6 全長(m)1 端末仕様両端アイ形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする