島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 上皿天秤
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75172223
品番
UP422Y(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥174,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
ひょう量(g)
420
計量皿寸法(mm)
約108×105
質量(kg)
約2.7
種類
上皿はかり
電源(V)
AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.01
応答時間
約0.6〜約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-6732-11-56
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000