曜日別特売
No.ET-5030 ベルト荷締機 ET型 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75172903

ベルト荷締機 ET型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ巻取側(m)3
使用荷重(kg)1010
内容量1本注文コード75172903品番No.ET-5030
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途
荷くずれ防止
ベルト色ブルー端末仕様エンドレスベルト幅(mm)35ベルト長さ固定側(m)0.66~1ベルト長さ巻取側(m)3使用荷重(kg)1010材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする