トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト荷締機 ET型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)
50
25
35
50
ベルト長さ巻取側(m)
3
3
4
5
6
使用荷重(kg)
2030
254
509
1010
1520
2030
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75172982
品番
No.ET-5050
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
用途
荷くずれ防止
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
0.66~1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
2030
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
20