曜日別特売
I-A-02-ACS() 石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005 安藤計器製工所 75173228

石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番63-1458-10注文コード75173228品番I-A-02-ACS()
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
一般校正証明書付は3ポイントを校正します。
JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1
標準温度は15℃です。
水平面視定です。
計量法による検定に合格したものです。
(JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。

校正証明書一般校正密度(g/cm3)0.650 0~0.700 0全長(mm)335アズワン品番63-1458-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする