トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
ベルト No.CR32
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173402
品番
No.CR32
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
オレンジ
材質
綿
質量(g)
約110
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1080
ベルト色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応