トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット関連商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ステッカー・テープ ヘルメット用
ヘルメット取付式 蓄光ヘルバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75174057
品番
No.7061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
材質
シリコーンゴム
幅(mm)
10.0
質量(g)
約21
円周(mm)
650
発光時間(時間)
約8(自然光 約10分)