曜日別特売
TX323N(校正証明書付) 電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所 75174646

電子天びん アミディア 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ひょう量(g)320
最小表示(g)0.001
計量皿形状
内容量1台注文コード75174646品番TX323N(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。
基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。
ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。

ひょう量(g)320寸法(mm)約200×291×241質量(kg)約3.8種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)計量皿寸法(Φmm)約110アズワン品番2-8133-12-20計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする