電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75174707 品番 BL-320H(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥134,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

g・%・個数の3モード表示です。
秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。
インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。

ひょう量(g)320 計量皿寸法(mm)100×100 寸法(mm)約170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属) 最小表示(g)0.001 再現性0.001g 表示形式デジタル アズワン品番1-5033-02-56 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス(SUS304) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする