電子天びん 校正証明書付 S321-63800シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75174759 品番S321-63800-04(英語版校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

測定途中にもう少し表示を安定させたい
反応スピードをアップさせたい時に測定を中断する事無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
乾電池(単3×6本)でも使用できます(ACアダプタ標準付属)
個数測定機能搭載

ひょう量(g)620 目量(g)0.01 計量皿寸法(mm)Φ110 質量(g)1500 仕様TXB622L 質量(kg)1.5 種類電子天秤 電源ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)110 アズワン品番61-3563-50-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする