動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(g)0.1 ひょう量(g)32000 ひょう量(kg)32 注文コード75174926 品番S321-71667-91(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥511,500 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は最小表示・ひょう量など9種類から選べます 他の種類を見る

うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています
動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます
動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています

ひょう量(g)32000 目量(g)0.1 計量皿寸法(mm)底部305×215、上部335×245、高さ215 仕様BX32KH+小形皿 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A) ひょう量(kg)32 最小表示(g)0.1 上部寸法(mm)335×245 表示形式デジタル アズワン品番61-3563-65-56 底寸法(mm)305×215 計量皿形状 ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする