東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)の ベルト・ベルトサポーター
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)の 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
アキレス腱ガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
75174994
品番
No.2120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
種別
アキレス腱ガード
材質
強化ポリエチレン
質量(g)
約230
タイプ
アキレス腱
材質(パッド)
ポリエチレン