S321-71672-91(校正証明書付) 動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ 島津製作所 75175154

動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード75175154品番S321-71672-91(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥568,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています
動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます
動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です

ひょう量(g)32000目量(g)0.1計量皿寸法(mm)底部305×215、上部335×245、高さ215仕様BW32KH+小形皿種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)ひょう量(kg)32最小表示(g)0.1上部寸法(mm)335×245表示形式デジタルアズワン品番61-3563-60-20底寸法(mm)305×215計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする