No.100 折りたたみヘルメット ブルーム トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75175265

 

No.100 折りたたみヘルメット ブルーム トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75175265
No.100 折りたたみヘルメット ブルーム トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75175265
No.100 折りたたみヘルメット ブルーム トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75175265
No.100 折りたたみヘルメット ブルーム トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75175265
No.100 折りたたみヘルメット ブルーム トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75175265
No.100 折りたたみヘルメット ブルーム トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75175265
No.100 折りたたみヘルメット ブルーム トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75175265
No.100 折りたたみヘルメット ブルーム トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75175265

折りたたみヘルメット ブルーム

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード75175265品番No.100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

収納性、携帯性に優れた防災用折りたたみヘルメット。
ひもを引くだけで簡単に組み立てられます。

用途飛来・落下物用ホワイト使用区分飛来・落下物用材質PP+PE樹脂ひもタイプワンタッチ種類折りたたみ仕様(アゴヒモ)ワンタッチ式トラスコ品番471-8844サイズ(cm)52~61材質(カバー)(中央カバー)ABS樹脂材質(ヘッドバンド)合成樹脂材質(あごひも)合成樹脂材質(ハンモック)合成樹脂

商品説明動画

トーヨーセフティー TOYO 折りたたみヘルメットブルーム
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75175247
2023-08-26
用途: 防災
製造業

防災士をしています。防災用グッズはよく購入します。構造的欠陥だと思いますが、中央に過剰な厚みの出っ張りがあり、被ると頭に直接ヘルメットが乗ります。真上方向からの落下物は、頭にもろに衝撃が来ます。拳で叩くだけでも痛いので、落下物用とはとても思えません。
色と見た目は良いだけに残念です。

3が参考にしています
対象商品 : 75175274
2020-03-21
用途: 営業の人が出先の現場へ行くときに使用のため
村上市森林組合

営業の人がカバンに入れて持ち運べる。ワンタッチで組立できる

対象商品 : 75175247
2019-02-13
用途: 現場パトロール
品川工業株式会社建設業・工事業

装着時不安定な感じがありきちっと収まらない感じが不満

対象商品 : 75175274
2016-06-09
用途: 予備ヘルメット

コンパクトで収納しやすい

対象商品 : 75175274
2014-08-31
用途: 機械設置や試運転立会いの公共交通機関利用の出張作業

最初の印象は、ちゃんとヘルメットの形をしているので好印象。
装着してみると小ぶりで、頭の上にちょこんと載っている違和感があり多少期待はずれだった。
しかし、折りたたんだ際の薄さは日帰り出張のビジネスバックにも入り良。
折りたたみの折れる部分の耐久性等が少し心配だが、今後使用しようと思う。
もう少し大振りでも一般のヘルメットのように頭部がすっぽり入るようにして、もう少し折りたたんだ際に薄くなるような改良を希望します。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。

対象商品 : 75175265
2014-09-16
用途: 防災グッツ(妻用)として備え付け。

ヘルメットにするまでが時間がかかりそうなので、日ごろから訓練が必要になる。ワンタッチ傘のような仕組みになればもう少し安心感が出るかもしれない。

3が参考にしています
対象商品 : 75175265
2018-07-10
用途: 防災・ハイキング
農・林・水産業

内側についている、中央にあるハッポがあたって痛い。

1が参考にしています
対象商品 : 75175256
2014-06-12
用途: 常時使用するヘルメットは持っているのですが、出張先に手持ちで持って行かなければならない時に収納便利
日本ステージ株式会社

有事の際は普通のヘルメットの方が安心感が有るのですが、その現場に下見のみとか,管理の為の立会いの為とか、危険が考えられない場合でも、工事現場の規則として必要な場合、ましてそれが車でなく、手持ち移動の場合,出張バッグのなかに収まりきれない(かさばる)ので、折り畳めると言うのは重宝である。
組立、収納を繰り返すときっと強度的には甘くなって行くのであろうが、本来のヘルメットの劣化期限が3年なのであまり気にせずにいる。以前にもタタメットと言う同等商品を買ったが通常のヘルメットの形ではなかったので、抵抗が有り使用する事が無かった。これは着用している分にはごくごく普通の違和感無しで良いと感じる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする