GPR-3-W(本体+受光器+三脚) 高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ Y'sGOD 75175466

GPR-3-W(本体+受光器+三脚) 高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ Y'sGOD 75175466 GPR-3-W(本体+受光器+三脚) 高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ Y'sGOD 75175466

高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75175466 品番GPR-3-W(本体+受光器+三脚)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥121,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

フルタイム高輝度KIRAモード搭載で従来品よりも2倍の明るさ。受光器を使用時の面倒な切り替えが不要です。更にレーザー光のクロス部と縦ライン上に各1か所レーザーポインターのようにドットが照射されるので、屋外作業でもレーザー光がすぐに見つけられます。耐衝撃ダンパーを搭載しておりレーザー墨だし器の心臓部を衝撃から守ります。

電源
本体/単3アルカリ乾電池、または単3充電池×3本
受光器/9Vアルカリ乾電池(6LR61)
仕様
耐衝撃ダンバー搭載
高輝度KiRa搭載
通り芯
水平ライン(110°照射)
たち線1本(正面縦)
地墨ポイント
ドット照射(2ヵ所)
盗難・火災補償
1年間無償修理
寸法(mm)
本体/90×111×185
受光器/150×50×25
照射ライン水平ライン(110°照射)、たち線1本(正面縦)、地墨ポイント 付属品専用ケース、レーザーゴーグル、単3アルカリ乾電池(テスト用)×3本、受光器BBR-PRO(ホルダー付)、専用エレベーター三脚(ロングタイプ・専用キャリーバッグ付) 種別本体+受光器+三脚 使用温度範囲(℃)(作動)-5〜40 本体質量(kg)1.00 直角精度- 連続使用時間(時間)本体/約7(縦・横使用時)、受光器/約30 自動補正範囲±5° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54 光源(nm)可視光半導体レーザー2.5mW以下/635(地墨/650) 縦ライン精度(mm)(10m)±1 水平ライン精度(mm)(10m)±1 レーザー安全基準JISクラス1M 検出距離(m)受光器/(動作)1.5〜25 ライン幅(mm)(10m)約3 色(本体)ブラック&オフブラック(受光器/ブラックラメ) 作業範囲(m)屋内/約10、屋外/約25(受光器使用時) ライン出射角(°)(各垂直)140、(水平)110 照射距離(m)三脚/0.7〜1.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39248657
2018-01-12
用途:
現場現場での墨だしや製品取付時に使用
便利屋ノブちゃん 様

レーザーの線が若干太いかな?と思うが気にしなければ充分使えます
ライン上に点があるので少し明るい場所でも見つけ易くて助かります

対象商品:
75175484
2017-04-28
用途:
建設現場の精度検査に使用してます。
建設業・工事業

2台購入しましたが、2台共スイッチ部に不具合が発生しました(LED通電しなくなる)。購入1年未満なので、修理の応対で星1つにもなりそうです。

対象商品:
75175484
2017-06-02
用途:
工事現場で基準墨からの計測に使用
建設業・工事業

交点にポイントが出て見つけやすいと記載があったので2台購入しましたが、2台共半年以内にスイッチ部の動作が硬くて接触が悪くなり通電しなくなったので2台共無償修理対応してもらいましたが、修理後も同様の症状が出ています。返品したいですね。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする