フィルムマスキングテープ NO.609

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75176421 品番 NO.609
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用マスキングテープです。
支持体がポリエステルフィルム(PET)のため、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。

用途
自動車などの各種耐熱塗装マスキング。
直線部分用。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 基材ポリエステルフィルム 主な用途自動車塗装用 特性耐熱性 粘着剤アクリル系 粘着力1.96(対ステンレス)N/25mm、0.78N/10mm テープ厚さ(mm)0.05 伸び(%)80 耐熱温度(℃)200(60分) 引張強度(N/25mm)98 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
FRPの離型テープとして利用
卸売・小売業

離型はできるが、少しテープが固いので貼りにくく、接着力が弱いのでなかなか思うように貼れなく、やり直しが増えますね。

2021-06-25
用途:
エンジンの焼き付け塗装で使用しました。

表面は普通のマスキングテープと違いツルツルしてます。
しっかりしたテープなので作業性が良いです。
段ボールとヒートガンで焼き付けしましたが、しっかり張り付いて糊残りも無かったので良い商品だと思います。
また塗装機会があったら購入したいです。

対象商品:
75176351
2019-04-12
用途:
折りコンの中身の分類目印として

本来の用途とは違うのですが、青いコンテナに入れた部材の所属部署を視認しやすくするための目印として、剥がしやすくて透けないテープを何色か購入した内の一つです。
目印としては、見やすく、綺麗にはがせるので問題ありません。
ただ、『マスキングテープ』というのは手で切れるものだと思い込んでいましたが、この商品の場合はさみが必要で、不便でした。フィルムマスキングテープ業界(?)では当然のことなのかもしれませんが・・・

3人が参考にしています
対象商品:
75176351
2019-06-03
用途:
マスキング
株式会社ホーペック 様

かなり弱い粘着力の耐熱フィルムマスキングを探していて、ちょうどよい粘着力で剥がしやすい。少しはがれやすいのははがれやすいですが

3人が参考にしています
対象商品:
75176385
2017-09-21
用途:
塗装時のマスキング

塗料との接着が無いので剥がす時に裂けたりせず綺麗に剥がれます。
塗装面との境界線をペーパーで軽く研磨する事も出来、さらに綺麗な仕上りが可能となりました。
薄いので曲線用テープとの継ぎ目もあまり気になら無い程度に仕上がります。
直線にしか使用出来ないので柔軟性のある素材で曲線にも対応できる物がこの価格で有れば最高です。
試しに軽い曲線を伸ばし気味で曲げて見ましたが時間が経つと浮いてきます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする