寺岡製作所
寺岡製作所の マスキングテープ
フィルムマスキングテープ NO.644W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75176437
品番
NO.644W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。
支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
用途
自動車などの各種耐熱塗装マスキング。
直線部分用。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
基材
ポリエステルフィルム
主な用途
自動車塗装用
特性
耐熱性
色
白
粘着剤
ゴム系
粘着力
8.58(対ステンレス)N/25mm
テープ厚さ(mm)
0.055
伸び(%)
80
引張強度(N/25mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応