スプライシングテープ NO.642K

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75176586 品番 NO.642K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。
視認性の良い赤色です。
テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.088 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力9.56(対ステンレス)N/25mm 用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする